TIMKEN

TIMKEN Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Messing 7320WNMBR

  • ERIKS:14195234
  • Hersteller:7320WNMBR
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'898.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'052.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
215 mm
Breite
47 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein