TIMKEN

TIMKEN Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Messing 7319 BM/CN

  • ERIKS:14072783
  • Hersteller:7319 BM/CN
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 795.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 859.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
200 mm
Breite
45 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
162.3 kN
Statische Belastung
141.3 kN
Mit Dichtung
Nein