TIMKEN

TIMKEN Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Messing 7318WNSU

  • ERIKS:24022917
  • Hersteller:100006531
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'297.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'402.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
190 mm
Breite
43 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein