TIMKEN

TIMKEN Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Messing 7318WN

  • ERIKS:14195233
  • Hersteller:7318WN
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'141.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'233.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
190 mm
Breite
43 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
177 kN
Statische Belastung
135 kN
Mit Dichtung
Nein