TIMKEN

TIMKEN Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Messing 7318 BM/UL

  • ERIKS:14072782
  • Hersteller:7318 BM/UL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 574.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 621.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
190 mm
Breite
43 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
156 kN
Statische Belastung
135 kN
Mit Dichtung
Nein