TIMKEN

TIMKEN Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Messing 7317WNMBRSU

  • ERIKS:13162198
  • Hersteller:7317WNMBRSU
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'146.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'239.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
41 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein