TIMKEN

TIMKEN Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Messing 7317 BM/UL

  • ERIKS:14072779
  • Hersteller:7317 BM/UL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 539.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 582.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
41 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
146 kN
Statische Belastung
122 kN
Mit Dichtung
Nein