CHF 513.37/ Stückexkl. MwSt
CHF 554.95inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 73 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 180 mm |
Breite | 41 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 146 kN |
Statische Belastung | 122 kN |
Mit Dichtung | Nein |