TIMKEN

TIMKEN Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Messing 7316WNMBRSU

  • ERIKS:24022914
  • Hersteller:100006519
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 942.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'019.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
170 mm
Breite
39 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein