TIMKEN

TIMKEN Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Messing 7315WNMBRSUC1

  • ERIKS:13162201
  • Hersteller:7315WNMBRSUC1
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 782.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 845.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
160 mm
Breite
37 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein