TIMKEN

TIMKEN Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Messing 7315WNC1

  • ERIKS:24022913
  • Hersteller:100004497
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 636.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 688.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
160 mm
Breite
37 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein