TIMKEN

TIMKEN Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Messing 7315 BM/UL

  • ERIKS:14072769
  • Hersteller:7315 BM/UL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 439.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 475.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
160 mm
Breite
37 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
125 kN
Statische Belastung
97.5 kN
Mit Dichtung
Nein