TIMKEN

TIMKEN Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Messing 7314 BM/CN

  • ERIKS:14072762
  • Hersteller:7314 BM/CN
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 330.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 357.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
35 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
114 kN
Statische Belastung
86 kN
Mit Dichtung
Nein