Eriks
TIMKEN

TIMKEN Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Messing 7313WNSU

  • ERIKS:24022910
  • Hersteller:100204338
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 604.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 653.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
140 mm
Breite
33 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein