TIMKEN

TIMKEN Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Messing 7313WN

  • ERIKS:13162206
  • Hersteller:7313WN
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 505.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 546.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
140 mm
Breite
33 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
115 kN
Statische Belastung
75.5 kN
Mit Dichtung
Nein