TIMKEN

TIMKEN Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Messing 7313 BM/UL

  • ERIKS:14072757
  • Hersteller:7313 BM/UL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 297.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 322.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
140 mm
Breite
33 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
102 kN
Statische Belastung
75.5 kN
Mit Dichtung
Nein