TIMKEN

TIMKEN Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Messing 7312WNSU

  • ERIKS:24022909
  • Hersteller:100204326
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 423.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 457.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
31 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein