TIMKEN

TIMKEN Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Messing 7312WNMBRSU

  • ERIKS:13162207
  • Hersteller:7312WNMBRSU
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 457.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 494.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
31 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein