TIMKEN

TIMKEN Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Messing 7312WN

  • ERIKS:13162208
  • Hersteller:7312WN
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 403.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 435.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
31 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
101 kN
Statische Belastung
64.8 kN
Mit Dichtung
Nein