TIMKEN

TIMKEN Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Messing 7311WNC1

  • ERIKS:24022907
  • Hersteller:100155266
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 315.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 340.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
120 mm
Breite
29 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein