TIMKEN

TIMKEN Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Messing 7310 BM/UL

  • ERIKS:14072740
  • Hersteller:7310 BM/UL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 201.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 217.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
27 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
63 kN
Statische Belastung
44.6 kN
Mit Dichtung
Nein