CHF 191.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 207.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 73 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 110 mm |
Breite | 27 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 63 kN |
Statische Belastung | 44.6 kN |
Mit Dichtung | Nein |