TIMKEN

TIMKEN Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Messing 7309WNC1

  • ERIKS:13162215
  • Hersteller:7309WNC1
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 260.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 281.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
25 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
66.6 kN
Statische Belastung
39.9 kN
Mit Dichtung
Nein