TIMKEN

TIMKEN Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Messing 7309 BM/UL

  • ERIKS:14072735
  • Hersteller:7309 BM/UL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 168.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 182.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
25 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
55 kN
Statische Belastung
36.8 kN
Mit Dichtung
Nein