TIMKEN

TIMKEN Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Messing 7308WNMBRSU

  • ERIKS:24022900
  • Hersteller:7308WNMBRSU
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 280.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 302.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
23 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
50.6 kN
Statische Belastung
30.2 kN
Mit Dichtung
Nein