TIMKEN

TIMKEN Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Messing 7308 BM/UL

  • ERIKS:14072730
  • Hersteller:7308 BM/UL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 132.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 143.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
23 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
42.2 kN
Statische Belastung
27.7 kN
Mit Dichtung
Nein