CHF 225.12/ Stückexkl. MwSt
CHF 243.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 73 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 80 mm |
Breite | 21 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 41.3 kN |
Statische Belastung | 23.9 kN |
Mit Dichtung | Nein |