TIMKEN

TIMKEN Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Messing 7307WN

  • ERIKS:24022897
  • Hersteller:100019906
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 200.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 217.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
21 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
41.3 kN
Statische Belastung
23.9 kN
Mit Dichtung
Nein