TIMKEN

TIMKEN Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Messing 7307 BM/CN

  • ERIKS:14072724
  • Hersteller:7307 BM/CN
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 101.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 110.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
21 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
38.4 kN
Statische Belastung
24.2 kN
Mit Dichtung
Nein