CHF 168.67/ Stückexkl. MwSt
CHF 182.33inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 73 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 62 mm |
Breite | 17 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 26.5 kN |
Statische Belastung | 13.3 kN |
Mit Dichtung | Nein |