TIMKEN

TIMKEN Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Messing 7304WNSU

  • ERIKS:24022893
  • Hersteller:7304WNSU
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 153.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 165.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
15 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
19.5 kN
Statische Belastung
9.59 kN
Mit Dichtung
Nein