CHF 120.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 129.88inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 73 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 52 mm |
Breite | 15 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 19.5 kN |
Statische Belastung | 9.59 kN |
Mit Dichtung | Nein |