TIMKEN

TIMKEN Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Messing 7304 BM/CN

  • ERIKS:14072710
  • Hersteller:7304 BM/CN
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 63.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 68.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
15 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
17.3 kN
Statische Belastung
9.7 kN
Mit Dichtung
Nein