CHF 998.21/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'079.07inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 73 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 17 mm |
Außendurchmesser | 47 mm |
Breite | 14 mm |
Kontaktwinkel | 20 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 20.2 kN |
Statische Belastung | 9.2 kN |
Mit Dichtung | Nein |