TIMKEN

TIMKEN Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Messing 7228WNMBRC1

  • ERIKS:14195231
  • Hersteller:7228WNMBRC1
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'972.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'213.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
72
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
14 mm
Außendurchmesser
250 mm
Breite
42 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein