CHF 718.61/ Stückexkl. MwSt
CHF 776.82inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 72 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 215 mm |
Breite | 40 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 165 kN |
Statische Belastung | 162 kN |
Mit Dichtung | Nein |