Eriks
TIMKEN

TIMKEN Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Messing 7222WNMBRSUC1

  • ERIKS:24022886
  • Hersteller:100141715
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'643.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'776.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
72
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
200 mm
Breite
38 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein