TIMKEN

TIMKEN Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Messing 7222WNMBRC1

  • ERIKS:13162233
  • Hersteller:7222WNMBRC1
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'331.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'439.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
72
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
200 mm
Breite
38 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein