TIMKEN

TIMKEN Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Messing 7222 BM/CN

  • ERIKS:14072701
  • Hersteller:7222 BM/CN
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 596.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 645.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
72
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
200 mm
Breite
38 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
154 kN
Statische Belastung
144 kN
Mit Dichtung
Nein