TIMKEN

TIMKEN Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Messing 7220WNMBRSUC1

  • ERIKS:24022885
  • Hersteller:100141710
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'041.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'126.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
72
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
34 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein