CHF 431.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 466.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 72 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 170 mm |
Breite | 32 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 115.8 kN |
Statische Belastung | 100.7 kN |
Mit Dichtung | Nein |