TIMKEN

TIMKEN Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Messing 7218 BM/CN

  • ERIKS:14072697
  • Hersteller:7218 BM/CN
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 384.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 416.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
72
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
160 mm
Breite
30 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
106.6 kN
Statische Belastung
93.7 kN
Mit Dichtung
Nein