TIMKEN

TIMKEN Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Messing 7217 BM/CN

  • ERIKS:14072696
  • Hersteller:7217 BM/CN
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 331.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 358.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
72
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
28 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
79.7 kN
Statische Belastung
70.2 kN
Mit Dichtung
Nein