TIMKEN

TIMKEN Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Messing 7216WN

  • ERIKS:24022881
  • Hersteller:100125709
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 383.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 414.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
72
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
140 mm
Breite
26 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
91.5 kN
Statische Belastung
65.5 kN
Mit Dichtung
Nein