TIMKEN

TIMKEN Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Messing 7215WNSU

  • ERIKS:24022880
  • Hersteller:100125708
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 499.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 540.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
72
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
25 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein