TIMKEN

TIMKEN Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Messing 7215WN

  • ERIKS:24022879
  • Hersteller:100125705
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 442.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 478.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
72
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
25 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
78 kN
Statische Belastung
58 kN
Mit Dichtung
Nein