CHF 457.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 494.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 72 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 70 mm |
Außendurchmesser | 125 mm |
Breite | 24 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 78 kN |
Statische Belastung | 57.3 kN |
Mit Dichtung | Nein |