TIMKEN

TIMKEN Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Messing 7213WNSU

  • ERIKS:24022876
  • Hersteller:100109842
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 516.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 558.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
72
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
120 mm
Breite
23 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein