TIMKEN

TIMKEN Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Messing 7212WNSU

  • ERIKS:24022874
  • Hersteller:7212WNSU
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 429.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 463.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
72
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
22 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
63 kN
Statische Belastung
44.4 kN
Mit Dichtung
Nein