TIMKEN

TIMKEN Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Messing 7212 BM/CN

  • ERIKS:14072681
  • Hersteller:7212 BM/CN
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 177.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 192.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
72
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
22 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
56 kN
Statische Belastung
44.5 kN
Mit Dichtung
Nein